51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019

51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019
51417 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03452019

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)60~65
色ネイビー
内容量1枚注文コード03452019品番51417
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ドレープ感があり体になじみやすい、スマートな58cm丈のAラインスカートです。縦横に伸びる「2WAYストレッチ」機能を持つフレキシブルサージ素材を使用しており、着心地がソフトです。お腹が窮屈になりにくい「後ろゴム仕様」や、抗菌・抗ウイルス素材のポケット、家庭で洗える「ホームクリーニング対応」仕様です。

色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60~65
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付、抗ウイルスポケット
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする