51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489

51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489
51875 Aラインスカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453489

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)88
色ネイビー
内容量1枚注文コード03453489品番51875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

背面のウエスト部分にゴムが縫い付けられており、体の動きに合わせて伸縮します。フロントはステッチや切り替えをなくし、お腹周りをすっきりと美しく見せるデザインです。しなやかな弾力と2WAYストレッチ性を備えた「ソフトエコニット」生地を使用しています。肌当たりが良く、上品な印象を与えます。

色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
88
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
121
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、
素材
ソフトエコニット:複合繊維(ポリエステル)75%、再生ポリエステル25%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする