曜日別特売
【ワケあり】 ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部 03489198

ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
タイプ
右用
注文コード
03489198
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,698¥6,998

柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
タイプ
右用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SGHC
板厚(mm)
2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748726
2021-09-19
用途: 筋交い用金物
建設業・工事業

説明には「柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました」とありますが、床合板にあわせて梁側は長いビスが付属しています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報を修正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしまし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする