※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
18-8 丸型 おでん鍋(4ッ仕切)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03673303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・スプルス
容量(L)
10
仕様
4ツ仕切
質量(kg)
2.5
内径(Φmm)
340
深さ(mm)
110
板厚(mm)
0.6