※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
18-8 電磁丸型 おでん鍋(4ツ仕切)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03675857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・スプルス
容量(L)
10.4
仕様
4ツ仕切
質量(kg)
5.1
内径(Φmm)
340
深さ(mm)
115
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
320