※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
18-8 湯煎鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
7
寸法(cm)
内鍋/21
質量(kg)
3.8(1.0)
サイズ(cm)
21
寸法(Φ×高さH)(mm)
外鍋/270×305
板厚(mm)
0.9
注意
※質量の()内は内鍋のみ