※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジU 18-8 鍋蓋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03675954 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質18-8ステンレス サイズ(cm)27 仕様溶接バケツ10L蓋兼用 内径(Φmm)270 外径(Φmm)297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03675972
2016-08-25
用途:
炒め物や揚げ物の調理中や後に使用
サービス業

30cmより若干大きいフライパンと思い、33cmの蓋を買いましたが、ちょっと大きかったです。
でも、蓋の持ち手が出てないので、重ねて収納するには便利

1人が参考にしています
対象商品:
03675997
2016-03-09
用途:
寸胴ナベ(39c/m)に使用
清劇「うたひめ」 様

アウトドアで使用。まずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする