EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 鍋蓋・つまみ
モリブデンジU 18-8 鍋蓋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675963
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
30
仕様
バケツ15・20L蓋兼用
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
327