- モリブデンジⅡ 18-8 鍋蓋 EBM(江部松商事) 03675988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 18-8 鍋蓋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード03675988品番-
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質18-8ステンレスサイズ(cm)36仕様モリブデンジⅡ兼用内径(Φmm)360外径(Φmm)385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675972
2016-08-25
用途: 炒め物や揚げ物の調理中や後に使用
サービス業

30cmより若干大きいフライパンと思い、33cmの蓋を買いましたが、ちょっと大きかったです。
でも、蓋の持ち手が出てないので、重ねて収納するには便利

1が参考にしています
対象商品 : 03675997
2016-03-09
用途: 寸胴ナベ(39c/m)に使用
清劇「うたひめ」

アウトドアで使用。まずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする