※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
プロシェフIH 21cr 寸胴鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03677704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質
21cr
容量(L)
71.5
サイズ(cm)
45
質量(kg)
9.5
外径(Φmm)
470
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
Φ450×450
底径(Φmm)
420