※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 21cr 浅型片手鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03677713 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

材質21cr 容量(L)3.6 サイズ(cm)24 質量(kg)1.6 外径(Φmm)253 板厚(mm)0.8 内径×深さ(mm)Φ240×80 底径(Φmm)222

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03677713 - 49757514 - プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事) プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする