※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
プロシェフIH 21cr 浅型片手鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03677722
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質
21cr
容量(L)
5.8
サイズ(cm)
28
質量(kg)
2.1
外径(Φmm)
294
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
Φ280×95
底径(Φmm)
262
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03677722
-
49757523
-
プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無
EBM(江部松商事)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました