※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ スミフロン 雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03679418 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スミフロン材とは、特殊技術によりアルミ表面に微細なつぼ状の穴を形成させフッ素樹脂を喰い込ませた素材です。

材質アルミ・スミフロン 容量(L)1.5 サイズ(cm)18 質量(kg)0.4 外径(Φmm)200 深さ(mm)70 板厚(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする