※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ スミフロン 雪平鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 注文コード03679436 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

スミフロン材とは、特殊技術によりアルミ表面に微細なつぼ状の穴を形成させフッ素樹脂を喰い込ませた素材です。

材質アルミ・スミフロン 容量(L)3.3 サイズ(cm)24 質量(kg)0.7 外径(Φmm)262 深さ(mm)90 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする