※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
アルミ 釜飯カマドセット 煮こぼれフード付 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03680154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
仕様
炊き上がり:約1合
外寸(mm)
200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120
内寸(mm)
釜口径:Φ115