※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル アルミ 深型片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03680276 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。

材質アルミ 容量(L)6.2 サイズ(cm)24 質量(kg)1.7 外径(Φmm)257 板厚(mm)2.7 内径×深さ(mm)Φ240×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする