※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
プロシェフ アルミ 深型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680312
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
2.8
サイズ(cm)
18
質量(kg)
1.1
外径(Φmm)
197
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
Φ180×110