※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル アルミ 浅型片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681055 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。

材質アルミ 容量(L)1 サイズ(cm)15 質量(kg)0.5 外径(Φmm)163 板厚(mm)2.5 柄長さ(mm)160 内径×深さ(mm)Φ150×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする