※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
S型 S型 アルミ 半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681694
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
3.3
サイズ(cm)
18
質量(kg)
1
外径(Φmm)
186
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
Φ180×130