※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
S型 S型 アルミ 半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681782
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
46
サイズ(cm)
45
質量(kg)
7.3
外径(Φmm)
458
板厚(mm)
3.2
内径×深さ(mm)
Φ450×290