※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
S型 S型 アルミ 半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
80
サイズ(cm)
54
質量(kg)
10.3
外径(Φmm)
550
板厚(mm)
3.4
内径×深さ(mm)
Φ540×390