※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
バリックス アルミ 片手鍋(磨き仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03682044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
バスケットに入れる
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質
アルミ
容量(L)
4
サイズ(cm)
21
質量(kg)
1.3
外径(Φmm)
230
板厚(mm)
2.7
内径×深さ(mm)
Φ210×120