曜日別特売
- アルミ打出 雪平鍋(研磨仕上げ) EBM(江部松商事) 03682227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ打出 雪平鍋(研磨仕上げ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)21
容量(L)2.2
内容量1個注文コード03682227品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

両口仕様です。

材質アルミ容量(L)2.2サイズ(cm)21質量(kg)0.5外径(Φmm)235深さ(mm)80板厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする