※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 雪平鍋
アルミ打出 雪平鍋(研磨仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03682236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両口仕様です。
材質
アルミ
容量(L)
3.2
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.7
外径(Φmm)
265
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2.4