※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
ミニ 釜めしカマドセット 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03687793
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト・木
仕様
炊き上がり:約0.5合
外寸(mm)
165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98
内寸(mm)
釜口径:Φ92