※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
モリブデン キッチンポット/寸胴鍋 手無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03687872
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
便利な目盛り付
材質
モリブデン
容量(L)
2
サイズ(cm)
14
質量(kg)
0.5
外径(Φmm)
150
深さ(mm)
140
板厚(mm)
0.9