※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
モリブデン キッチンポット/寸胴鍋 板手付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
03687924
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
便利な目盛り付
材質
モリブデン
容量(L)
10
サイズ(cm)
24
質量(kg)
1.6
外径(Φmm)
255
深さ(mm)
240
板厚(mm)
0.9