※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
33
注文コード
03688676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
便利な目盛り付
材質
モリブデン
質量(kg)
3.9
サイズ(cm)
33
容量(L)
28
外径(Φmm)
347
深さ(mm)
330
板厚(mm)
0.9