※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)45 注文コード03688712 品番-
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

便利な目盛り付

材質モリブデン 質量(kg)7.3 サイズ(cm)45 容量(L)71 外径(Φmm)470 深さ(mm)450 板厚(mm)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする