※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジU 雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03692386 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片口仕様

材質SUS444(モリブデン鋼) 容量(L)2 サイズ(cm)21 質量(kg)1.1 外径(Φmm)220 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)Φ210×75 底径(Φmm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03692386
2023-06-08
用途:
飲食店での 味噌汁を沸かすのに使用
株式会社わかたけ 様 (飲食業)

取っ手もステンレスなので、衛生的に最高です
熱伝導もいいので、わくのが一瞬です。
業務用のIHでも、変形もなく高品質の商品です。
取っ手が木ではないので、長く使っても取っ手がくるくる回らず安全です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする