- モリブデンジⅡ 雪平鍋 EBM(江部松商事) 03692395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3
内容量1個注文コード03692395品番-
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片口仕様

材質SUS444(モリブデン鋼)容量(L)3サイズ(cm)24質量(kg)1.3外径(Φmm)250板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ240×85底径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03692386
2023-06-08
用途: 飲食店での 味噌汁を沸かすのに使用
株式会社わかたけ飲食業

取っ手もステンレスなので、衛生的に最高です
熱伝導もいいので、わくのが一瞬です。
業務用のIHでも、変形もなく高品質の商品です。
取っ手が木ではないので、長く使っても取っ手がくるくる回らず安全です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする