- モリブデンジⅡ 雪平鍋 EBM(江部松商事) 03692404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)4
内容量1個注文コード03692404品番-
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

片口仕様

材質SUS444(モリブデン鋼)容量(L)4サイズ(cm)27質量(kg)1.6外径(Φmm)280板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ270×95底径(Φmm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03692386
2023-06-08
用途: 飲食店での 味噌汁を沸かすのに使用
株式会社わかたけ飲食業

取っ手もステンレスなので、衛生的に最高です
熱伝導もいいので、わくのが一瞬です。
業務用のIHでも、変形もなく高品質の商品です。
取っ手が木ではないので、長く使っても取っ手がくるくる回らず安全です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする