※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジU 浅型片手鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03692474 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。

材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン) 容量(L)6.8 サイズ(cm)30 質量(kg)3.6 外径(Φmm)320 板厚(mm)0.9 内径×深さ(mm)Φ300×100 底径(Φmm)270
注意
※向い手になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする