※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
モリブデンジU 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03695283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質
SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
容量(L)
38
サイズ(cm)
42
質量(kg)
6.1
外径(Φmm)
435
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
Φ420×280
底径(Φmm)
390