日研工作所
底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
刃長
25
18
22
25
29
全長
125
60
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03720801
品番
FMS-DLC 8
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。
用途
ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
全長
125
刃長
25
直径(Φmm)
8
首下長
85
シャンク径
8
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
0.6
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。