超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
6
注文コード
03720898
品番
HMS-DLC 6
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。

用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
100
刃数
4
刃長
25
直径(Φmm)
6
首下長
65
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
5.4
シャンク径
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする