日研工作所
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
刃長
25
16
18
22
25
29
全長
125
60
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03720916
品番
HMS-DLC 8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
125
刃数
4
刃長
25
直径(Φmm)
8
首下長
85
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
6.6
シャンク径
8