日研工作所
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
12
注文コード
03720959
品番
HMS-DLC 12
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
160
刃数
4
刃長
29
直径(Φmm)
12
首下長
105
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
7.9
シャンク径
12