日研工作所
底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
25
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長
28
22
24
28
34
全長
190
140
150
155
160
170
180
190
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03721248
品番
PF-RFSS 25
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
用途
底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
全長
190
刃長
28
直径(Φmm)
25
首下長
120
食付長さl(mm)
0.6
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ30
シャンク径
25
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。