日研工作所
超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長
22
22
24
28
34
全長
140
140
150
155
160
170
180
190
200
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03721467
品番
PF-RMSS 15
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
140
刃数
4
刃長
22
直径(Φmm)
15
首下長
80
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30~35
食付長さl(mm)
9
シャンク径
16