日研工作所
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
刃長
25
18
22
25
29
30
全長
100
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
140
150
155
160
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03721939
品番
RFSS-DLC 8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
用途
底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
全長
100
刃長
25
直径(Φmm)
8
首下長
60
シャンク径
8
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
0.6
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。