日研工作所
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
刃長
25
16
18
22
25
29
30
全長
85
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
140
150
155
160
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03722097
品番
RMSS-DLC 6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
85
刃数
4
刃長
25
直径(Φmm)
6
首下長
50
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
5.4
シャンク径
6