日研工作所
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
7
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
刃長
25
25
29
全長
90
85
90
100
105
110
115
125
130
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03722271
品番
RRSS-F-OH 7
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
用途
完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。
全長
90
刃長
25
直径(Φmm)
7
首下長
50
シャンク径
8
材質
超硬
刃数
4
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30
食付長さl(mm)
0.6
注意
★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。