日研工作所
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
刃長
29
16
18
22
25
29
全長
160
60
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03722508
品番
RXS-F-DLC 12
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。
用途
止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。
全長
160
刃数
4
刃長
29
直径(Φmm)
12
首下長
105
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
12
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付き右リードリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。