日研工作所
止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
刃長
25
16
18
22
25
29
全長
85
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03722666
品番
RRSS-F-DLC 6.0
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
用途
止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。
全長
85
刃数
4
刃長
25
直径(Φmm)
6
首下長
50
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
6
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付右リードラジカルリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。