日研工作所
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
2.97
注文コード
03740288
品番
RXS-F 2.97
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
用途
黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ
全長
60
刃数
3
刃長
16
直径(Φmm)
2.97
首下長
35
材質
超硬
表面処理
ノンコート
ねじれ角
右ねじれ 30゜~40゜
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
3
注意
完全な止り穴専用のリーマです。ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用ください。