曜日別特売
SDD0090 ストレートドリル 三菱マテリアル 03797202

SDD0090 ストレートドリル 三菱マテリアル 03797202
SDD0090 ストレートドリル 三菱マテリアル 03797202
SDD0090 ストレートドリル 三菱マテリアル 03797202

ストレートドリル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
ドリル径(Φmm)
0.9
注文コード
03797202
品番
SDD0090
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一般穴あけ用です

ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
13
全長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
0.9
トラスコ品番
110-6007
材質
ハイス(高速度鋼)
質量(g)
0.4
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
なし
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 穴あけ作業
製造業

細いドリルは折れやすいので、10本セットはありがたいです。

2024-12-12
用途: 加工作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.アルミを加工しましたが,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 03799765
2023-08-24
用途: ステンレス板の穴あけ
熊谷設備建設業・工事業

コスパが良いです。
ステンレス板1mmの穴あけに使用しましたが、さくさくと掘れました。

対象商品 : 03796965
2019-04-24
用途: 金属切削

ほそいドリルは、使い始めると、10本近くは、すぐに消耗してしまいます。短時間で届くので、大変便利です。

対象商品 : 03800142
2018-10-01
用途: 空調機器の整備、保守点検時
建設業・工事業

流石‘三菱ブランド’通りの品質ですね。
何度も砥ぎ直して短くなるまで使えるし、最近10本セットで
そこら辺の工具屋さんでは購入出来ない事を考慮すれば、
申し分ないと思います。

対象商品 : 06785457
2017-12-13
用途: 趣味の加工作業
製造業

他メーカーに比べ圧倒的に切削能力が高く非常に重宝する。

3が参考にしています
2017-12-26
用途: 趣味の加工作業
製造業

とにかく良く惚れる。他社と比べてみたがやっぱり1番良く掘れた。

1が参考にしています
対象商品 : 03800404
2018-03-15
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使う工具なので
もう少し安価になれば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする