曜日別特売
KSDD1040 KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル 03809802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMC2ステンレス用ストレートドリル

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10.4
注文コード
03809802
品番
KSDD1040
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。

ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.4
トラスコ品番
110-5663
材質
コバルトハイス材(KMC2)
先端角(°)
118
表面処理
ノンコーティング
ドリルのシンニング形状
XRシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03810125
2022-03-28
用途: ドリルに使用
株式会社ユニテイ製造業

表示されている赤袋の商品を探しているので購入したら、黒袋が届いた。どうもコベルコと三菱マテリアルが合併して黒袋の商品に変わったらしいのだが刃に粘りがなくすぐに折れてしまうので赤袋を探して欲しいと工場から頼まれ期待していたのですが。商品変更になったら写真も変えて販売して欲しい。

対象商品 : 03809732
2020-07-28
用途: 工作で使用
建設業・工事業

KMC2SETを所有しているので、使用頻度の高い物を予備で購入。比較的安く購入できてよかったです。今後も摩耗が進んだものが出たら順次購入予定です。

対象商品 : 03810204
2016-08-02
用途: 穴あけに
建設業・工事業

いつも利用しています。これで3回目です。

対象商品 : 03810222
2015-08-08
用途: SUS板穴あけのため。
岡田メンテナンス

切れ、もち共に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03810326
2014-07-19
用途: 削穴
株式会社 E.L.P

ステンレスの削穴を頻繁に行うのですがナチより切れは良い様ですが耐久性がイマイチの様です。

1が参考にしています
対象商品 : 03810222
2014-07-03
用途: 削穴
株式会社 E.L.P

ナチの方が喰いつきがいいかも

対象商品 : 03809687
2014-07-27
用途: ステンレスボルトの穴あけ
ふなき 工房

再研磨とのコストパフォマンスで断然有利

対象商品 : 03810125
2014-07-19
用途: 削穴
株式会社 E.L.P

ステンレスの削穴を頻繁に行うのですがナチより切れは良い様ですが耐久性がイマイチの様です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする