主な特長
【6段の補正性能を誇る5軸シンクロ手ぶれ補正】
レンズ内手ぶれ補正機構を搭載。ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させることで、6段の補正性能を実現する新開発の「5軸シンクロ手ぶれ補正 」が今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影を可能にします。
【小型・軽量の優れた機動力】
防塵・防滴・耐低温性能を備えた長さ227mm、重量1270gの小型・軽量レンズです。優れた機動性と強力な手ぶれ補正機構により、三脚がなくても様々なフィールドで活躍します。
【防塵・防滴】
ほこり、水滴の進入を強固にガードする17箇所の密封シーリングにより高い防塵・防滴性能を実現します。
【史上最高レベルの解像力】
望遠レンズで課題となる色にじみや色収差を抑える3枚のスーパーEDレンズや、HRレンズ、E-HRレンズにより、史上最高レベルの解像力を実現。加えて、ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する新コーティング技術「Z Coating Nano」を採用。中心に空気の層を持つナノサイズの粒子を、レンズ表面に敷き詰めることで空気に近い屈折率のコーティング層を形成し、表面の反射を抑えます。
【高速・高精度オートフォーカス】
高精度薄肉レンズ加工技術がフォーカスレンズを軽量化。駆動の高速・高精度化やユニットの小型化を実現しました。
【最大撮影倍率0.48倍のテレマクロ撮影】
最短撮影距離1.4m(レンズ先端から約1.15m)、最大撮影倍率0.48倍(テレコンバータ MC-14装着時:0.67倍)のテレマクロ性能を実現。手持ち&フリーアングルによる新しいテレマクロ撮影の世界を切り拓きます。
【PROレンズシリーズの上質感を踏襲】
上質感を追求したデザインに、撮影スタイルを瞬時に切り替えるマニュアルフォーカスクラッチ機構と、構えたまま設定が可能な操作スイッチを鏡筒部に配置しました。
【豊富なシステムアクセサリー】
ZUIKOの名を冠したテレコンバーターやプロテクトフィルター、ドットサイト照準器などの高画質を維持・拡張するレンズアクセサリーをご用意。1.4倍のテレコンバーター MC-14との組み合わせで840mm、2倍のテレコンバーター MC-20との組み合わせで1200mmの超望遠撮影を手持ちで楽しめます。