ToYo TooL
ハイパーボール (コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
12
10
12
全長L(mm)
100
70
90
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04182250
品番
TBC-12-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
全長L(mm)
100
ボール半径(mm)
R6
寸法K(mm)
外径刃長:9
刃径D(Φmm)
12
軸径DS(Φmm)
12
刃数
2-10
角度(°)
刃数切り替わり角度:16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません